3/22より値下げ!現場を応援

低圧ケーブル接続部絶縁保護カバー 防雨形

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様分岐接続用 適合サイズ(mm2)幹線導体:100/150、分岐線導体:14/22/38/60 注文コード57826063 品番YJ-S
参考基準価格(税別)¥8,440 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別) 値下げ
7,998
この商品は仕様・適合サイズ8種類から選べます 他の種類を見る

接続部の絶縁、保護が簡単・確実に行えます。[JISC0920IPX3相当(防雨形)]
作業性の向上と接続部の安定化が図れます。
電気性能はJCAA(社団法人日本電力ケーブル接続技術協会)性能規格JCAAA102直線接続部に準じています。
JCAAには、分岐接続部の規格はありません。

材質軟質ビニルコンバウンド 仕様分岐接続用 適合ケーブル低圧CVケーブル(CV、CVD、CVT、CVQ)など 適合サイズ(mm2)幹線導体:100/150、分岐線導体:14/22/38/60
注意
※非常電源用「耐火電線等」及びガス管との共同シャフト内
での接続には使用できません。
※水没しての使用及び冠水する場所での使用は避けてください。
※CVTケーブルの接続はキットを3個使用します。
※キットにはコネクタは含まれておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ケーブルカバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/297/
2022-09-08
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ケーブル整理用品・アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする