- 脚絆 メッシュ 面ファスナー式 モノタロウ 57826433

 

- 脚絆 メッシュ 面ファスナー式 モノタロウ 57826433
- 脚絆 メッシュ 面ファスナー式 モノタロウ 57826433
モノタロウ

脚絆 メッシュ 面ファスナー式

(8件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
サイズLL
内容量1双注文コード57826433品番-
販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

面ファスナーで着脱できる脚絆です。
メッシュ素材なので足がむれにくい仕様です。

用途ズボンの裾の巻き込み防止、足首の擦れ防止。足首周り(cm)約33ふくらはぎ周り(cm)約43材質ナイロンメッシュ厚さ(mm)0.7サイズLLタイプマジック式丈(cm)約18特性通気性
注意
※用途以外の使用はしないでください。
※火のそばではご使用にならないでください。燃えるおそれがあります。
※本製品はズボンの裾の巻き込みや足首の擦れなどを防止する商品です。鋭利なものや尖ったものから足を保護するためのものではありません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57826415
2025-03-21
用途: 建設関係企業様で脚絆指定の現場に使用
電気・ガス・熱供給・水道業

シンプルで簡易的な脚絆として使いやすい。メッシュタイプなので蒸れにくくてよい。値段もちょうどよい。

対象商品 : 57826415
2024-01-17
用途: 引っ越しの作業時に使います
自動車・二輪車・自転車関連業

春あたりに、引っ越しの単発の仕事をする時に役に立つと思い購入しました。
引っ越しの作業時に、お客様の部屋に入って作業しますので、ズボンの裾がバサつかないように、こちらの商品を使います。
過去に、○通のドライバーさんが、こちらの商品とほぼ同じ脚絆をしてたのを見たこと有りますね。

対象商品 : 57826415
2021-06-17
用途: 農作業等
マルム良品農・林・水産業

とても重宝してます。
納品以来毎日使用してます。メッシュの効果は感じます。
欲を言えば、少し伸縮性が有れば良いかと感じます。
立ち仕事では問題有りませんが、座った時にふくらはぎが圧迫されて辛いです。

対象商品 : 57826415
2024-07-23
用途: 建設現場で使用
アシスト

マジックテープの刺繍部分が剥がれてくる。(刺繍があらい)
剥がす時はゆっくりと外さないといけない。

対象商品 : 57826433
2023-04-17
用途: モーター類がある回転域の現場
その他業種

レビューを見て「小さめ」と書いてあったのでLLを注文したらデカくて、足首スカスカでした。これがネット注文のネック。返品できなさそうなので

対象商品 : 57826415
2021-10-11
用途: 農業(茶刈)
農・林・水産業

ジョブ靴との組み合わせで使用。茶の木のすそ枝から足を保護してくれます。靴の中にごみが入りません。メッシュなので蒸れにくいです。欠点は上部の淵縫いが弱いこと。材質も弱い。縫い付けも弱い。以前同類品をホームセンターで購入したが淵縫いに関しては1/10の強度です。マジックテープの面積は大きく合わせやすいが少しおおきめです。3日目で縫い付けがはがれて今はガムテープで補強して使用しています。はじめから補強しての使用をお勧めします。見かけも悪くなるので是非対策を期待します。

対象商品 : 57826424
2021-09-16
用途: 電気工事
建設業・工事業

マジックテープ部分が後から縫製の為、取れやすいです。

対象商品 : 57826424
2021-05-13
用途: 脚絆ですが何か

ちょっと硬いかな、柔軟性はありませんでした。
もう少し柔らかいとよいとおもいました

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。商品改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足カバー/脚絆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする