ネグロス電工
ネグロス電工の アンカーボルト
ネグロス電工の 石膏ボード用アンカー
ネグロス電工の 中空壁用アンカー
ITLハンガー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57826736
品番
ITL10100W
参考基準価格(税別)
¥620
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。
ねじ径
M10
適合ドリル径(mm)
17
寸法A(mm)
94
寸法B(mm)
40
適合板厚(mm)
100
適合材
ALC板
引張強度N(kgf)
980(100)
最小中空幅(mm)
57
注意
※強度は、ハンガー本体と回転板の留め部による回転板破壊強度です。施工する壁面がやわらかいと、異なる場合があります。