ITL10170M ITLハンガー ネグロス電工 57826772

ITLハンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57826772 品番ITL10170M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥345
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

露出する支持ボルト部は、壁面まで押し込んでもバネの力で抜け落ちません。
盤などの取付穴とハンガーの位置が合うと、支持ボルト部が元に戻るため大型の盤もスムーズに固定できます。
ALC板に使えます。

ねじ径M10 適合ドリル径(mm)17 寸法A(mm)173 寸法B(mm)80 適合板厚(mm)150 引張強度N(kgf)980(100) 最小中空幅(mm)57
注意
※強度は、ハンガー本体と回転板の留め部による回転板破壊強度です。施工する壁面がやわらかいと、異なる場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2341:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「石膏ボード用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする