61183 ビジネス手帳 2021(見開き1週間バーチカル式) 永岡書店 57826853

ビジネス手帳 2021(見開き1週間バーチカル式)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード57826853 品番61183
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,700
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

アメリカのビジネス界や教育界などで大きな成果をあげている
「行動科学マネジメント」のメソッドを盛り込んだ、目標達成をサポートするビジネス手帳。
予定が書き込みやすく、時間管理が楽らくできる見開き1週間バーチカル式です。
日々の振り返りと行動改善が自然と行えるレイアウトで、目標達成のための行動を効果的にサポートします。
特別付録:目標達成力がアップする「目標達成シート」付き。

判型B6 色(本体)ブラック ページ数224 ジャンル手帳 著者名石田 淳 監修 初版年月2020/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳」にはこんなカテゴリがあります

シェアする