ラチェットメガネレンチ

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57827384 品番MAK1823
参考基準価格(税別)¥6,120 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ラチェット機構(切替レバー付き)により素早い締め付けができます。
ソケットがディープ形状なので凹部での締め付けができます。
ソケットが貫通しているためボルトの余長が長い場合でも使用できます。
握り部が手にフィットする波形なので持ちやすく、すべりにくくなっています。

最大締付トルク(N・m[kgf・cm])
サイズ8、10/23.53
サイズ12、13/56.87
全長(mm)143 質量(g)180 適合サイズ(mm)(対辺距離)8、10、12、13 アズワン品番64-1094-20

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:115

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57827384
2020-09-10
用途:
電路増設配線時に使用
サービス業

配管工事の際の旧タイプを使用しておりましたが、この製品の方がパイラック製品で必要なボックスサイズが全て1本で使用できる。

1人が参考にしています
対象商品:
57827384
2019-04-12
用途:
電気工事、ラック工事
高橋電気 様 (建設業・工事業)

電気配管工事及びラック工事にはこれ一つ有れば
大体は大丈夫

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラチェットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする