64256 2021年 シンプル卓上カレンダー B5 永岡書店 57827456

2021年 シンプル卓上カレンダー B5

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード57827456 品番64256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,000

数字が大きく見やすい&書き込む欄の広いシンプルで使いやすい卓上タイプのカレンダーです。
表裏とも、六曜・二十四節気入り。3色印刷(裏面は2色の横書き)です。
2022年1月のカレンダー付き。機能性重視のかたにおすすめです。
(B5ヨコ/タテ182×ヨコ257ミリ)

タイプ卓上 判型B5 ページ数28 ジャンルカレンダー 著者名永岡書店編集部 編 初版年月2020/09/10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手帳・カレンダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする