※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
モノタロウの ケーブル収納・配線
モノタロウの 電線保護
モノタロウの シート型チューブ
ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
1年間返品保証
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
57827657
品番
-
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。
色
黒
材質
シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線)
長さ(m)
5
結束径(Φmm)
20
特性
難燃
使用温度範囲(℃)
-15〜+70
適合安全規格
鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性)
用途
ノイズ対策用として
RoHS指令対応証明書:
(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。