※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ 57827684 - ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ 57827684 - ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ モノタロウ 57827684

ノイズプロテクトチューブ 面ファスナータイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻(5m) 注文コード 57827684 品番 -
販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

国内一流メーカー製造のアルミ箔(10μ)を使用したシールドチューブです。
面ファスナーを使用していますので、簡単に着脱可能です。

材質シート部/難燃性軟質塩化ビニル+PET+アルミ箔+1.25sq編組線(平編スズメッキ銅線) 長さ(m)5 結束径(Φmm)40 特性難燃 使用温度範囲(℃)-15〜+70 適合安全規格鉄道車両用材料燃焼試験合格(車材燃試・緩燃性) 用途ノイズ対策用として
RoHS指令対応証明書:(0.3MB)
注意
※用途以外に使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:325

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする