TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 窓まわり
TOSTEM(LIXIL)の 網戸
TOSTEM(LIXIL)の 窓用サッシ網戸
網戸張り替え用防虫ネット 標準タイプ18メッシュ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1巻(30m)
注文コード
57827736
品番
A1Y88
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
910
色
グレー
長さ(m)
30
メッシュ
18メッシュ
商品豆知識
網戸の張り替え方