網戸張り替え用防虫ネット 虫イヤネット20メッシュ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(30m) 注文コード57827763 品番A1Y66
参考基準価格(税別)¥60,700 販売価格(税込) ¥63,778
販売価格(税別)
57,980

人やペットに安心な薬剤を練りこんだ、虫がとどまりにくい網戸。出入りの多い物干スペースの窓などにおすすめです。

材質ポリプロピレン 幅(mm)880 ブラック 長さ(m)30 メッシュ20メッシュ
注意
※虫が嫌がる薬剤を練りこんだ網です。虫の種類や個体差により効果に差があります。薬剤は揮発・蒸散せずニオイもありません。薬剤効果は約5年間持続します。(薬剤効果は設置環境により異なるため保証値ではありません。)網戸を開けたときに虫の侵入を防ぐ効果はありません。万一身体に異常を感じた場合は本製品がエトフェンプロックス(ピレスロイド様薬剤)を使用している旨を告げて直ちに医師の診察を受けてください。より安心してお使いいただくために張り替え作業などで網を触る頻度の多い方やアレルギーの出やすい方は網を触る際に手袋を着用し、網を触った後は手をよく洗うことをお勧めします。
商品豆知識

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする