TOSTEM(LIXIL)
TOSTEM(LIXIL)の 窓まわり
TOSTEM(LIXIL)の 網戸
TOSTEM(LIXIL)の 窓用サッシ網戸
網戸張り替え用防虫ネット ペットネット14×15メッシュ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻(5m)
注文コード
57827788
品番
A1Y78
参考基準価格(税別)
¥23,300
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
網を樹脂コーティングすることで強度をアップ。ペットがツメで引っ掻いても、網目がズレにくい構造です。
材質
ポリエステル(樹脂コーティング)
幅(mm)
910
色
ブラック
長さ(m)
5
メッシュ
14×15メッシュ
商品豆知識
網戸の張り替え方