※パッケージ画像
オーム電機
オーム電機の 結束バンド/結束工具/固定具
オーム電機の ケーブルタイ/結束バンド
オーム電機の その他結束バンド
ワイドタイ830白 10本
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1点
注文コード
57827833
品番
WLT-830-W 10P
参考基準価格(税別)
¥548
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
太いパイプの結束などに便利です。
屋内用
材質
PA66/ナイロン66
色
ホワイト
使用温度範囲(℃)
-40〜85
全長×幅W(mm)
815×9
結束径(Φmm)
7〜239
ループ引張強度規格値(N[kgf])
778[79.3]
入数
10
主原料
難燃性UL94V-2
最低温度(℃)
-20