チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 穴あけ寸法(Φmm)7 注文コード57827847 品番MAKD-7
参考基準価格(税別)¥12,500 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は穴あけ寸法3種類から選べます 他の種類を見る

手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。

適合
チャンネル/
D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)
D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
穴あけ寸法(Φmm)7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「通線工具類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする