ナベ小ねじ PEEK PANSS-PEEK-3シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード57827895 品番PANSS-PEEK-350
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,550
この商品は11種類から選べます 他の種類を見る

エンジニアリングプラスチックの中でも最高レベルの耐薬品性を有し、PEEKを溶解する汎用化学品は濃硫酸だけです。
耐熱性、耐摩耗性、難燃性、耐加水分解性にも優れています。
OA機器分野・自動車分野・ICウェハキャリア・LCD製造用治具などに。

仕様●寸法(mm)d:M3●寸法(mm)L:50●連続使用温度:260度●PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)●質量:0.352g アズワン品番65-6047-13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする