用途少人数の集会・旅行・展示会場・町内会の催し・クラブ活動など、屋内外を問わず用途が豊富です。
材質本体・把手/ABS樹脂
色本体:オレンジ/把手:黒
質量(g)約500
種類ハンドタイプ
定格出力(W)3、最大:4(メガホン音量:最大約80dB/前方5m)
寸法(cm)約Φ14×L20.5×把手部11
使用電池単3型アルカリ乾電池×4個(別売)
有効距離(m)約70〜80(目安)
アズワン品番65-2756-16
電池使用時間(時間)持続時間:約25(国内メーカー製アルカリ乾電池使用時)
防水保護等級防雨形(IPX5)