アドレナ エグゼクティブチェア <お客様組立商品>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 地域運賃お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57828034 品番YCR-BKLG-EL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

テレワークに最適なワーキングチェアをスタイリッシュで重厚感のあるデザインに仕上ました

色(張地)ブラック 全高(mm)1100 本体質量(kg)19 用途アドレナ 書斎チェア 材質背・座(表面):合成皮革(PVCレザー)、背(裏):ポリエステル、背・座(側面):ポリエステル、肘(上面):本革、肘(側面):合成皮革(PVCレザー)、脚:アルミダイキャスト・ナイロンキャスター 幅(mm)690 質量(kg)19 高さ(mm)1100 奥行(mm)720 キャスターあり 肘掛あり キャスター種類ナイロン双輪キャスター 色(フレーム)ブラック 色(脚部)アルミ ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック/ライト 色(背面)ブラック/ライト
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。
※WEB注文限定です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥8,500 / 税込 ¥9,350
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
57828034 YCR-BKLG-EL 57828068 YCR-BL-EL カテドラ 革張りチェア <お客様組立商品> イトーキ カテドラ 革張りチェア <お客様組立商品> イトーキ 1台 39,980 税込43,978 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする