カテドラ 革張りチェア <お客様組立商品>

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57828068 品番YCR-BL-EL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980

カテドラシリーズの新作チェア 上質感漂うプレミアムチェアです

色(張地)ブラック 全高(mm)1170 本体質量(kg)19 用途カテドラ 書斎チェア 幅(mm)670 質量(kg)19 高さ(mm)1170 奥行(mm)670 キャスターあり キャスター種類ナイロン双輪キャスター 色(フレーム)ブラック 色(脚部)アルミ ハンガーなし ランバーサポートなし 色(座面)ブラック 色(背面)ブラック
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする