JNBJ-HRT NBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> イトーキ 57828095 JNBJ-HRT NBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> イトーキ 57828095 JNBJ-HRT NBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> イトーキ 57828095 JNBJ-HRT NBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> イトーキ 57828095 JNBJ-HRT NBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> イトーキ 57828095 JNBJ-HRT NBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品> イトーキ 57828095

NBチェア オプションパーツ JNBJ専用ヘッドレスト <お客様組立商品>

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57828095 品番JNBJ-HRT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

NBチェアの専用ヘッドレスト(ブラック)です

用途NBチェア専用ヘッドレスト(ブラック) 適合本体JNBJ-1110-BBTT 質量(kg)0.8 色(フレーム)ブラック 色(張地)ブラック ハンガーなし ランバーサポートなし
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※お客様組立商品です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「椅子オプションパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする