ダクター穴あけ工具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 穴あけ寸法(Φmm)13 注文コード57828136 品番MAKDN
参考基準価格(税別)¥94,800 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980
この商品は穴あけ寸法・適合など3種類から選べます 他の種類を見る

手動式なので電源がいりません。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。

質量(kg)6 全長(mm)612 穴あけ寸法(Φmm)13 種別Φ13金型(MAKDN-13S)セット
注意
※グリップの先端を持って作業しないでください。指をつぶす恐れがあります。
※ステンレス鋼製ダクターチャンネルには替金型セットMAKD-□Sをご使用ください。
※穴をあけるダクターは金型と直角を保ってください。工具の破損に繋がります。
※2度抜き以上(送り抜き)の穴あけは行わないでください。
※電気亜鉛めっき製品の表面処理を有色クロメート(六価)から三価クロメートへ変更となります。外観の色彩が金色から銀色に変化があります。品質、製品性能については問題ありません。
※有色クロメート、三価クロメートの製品が混在する場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする