用途ウイルス除去、除菌、抗菌、消臭
成分グレープフルーツ種子エキス、カキタンニン、発酵アルコール等
使用方法対象物全体に墳霧が十分かかるようにスプレーしてください/吐しゃ物、排泄物などの汚染物、生ゴミは、それらを除去した後、表面が濡れる程度墳霧してください/墳霧が十分乾いてから使用してください/すでに発生しているカビには効果はありませんが、墳霧後のカビ(アオカビ、クロコウシカビ等)の発生は抑制します
質量(kg)(外装)17.7
質量(g)(個装)4170
容量(L)4
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(個装)201×250×134(外装)430×285×300
使用場所吐しゃ物、排泄物、生ごみの付着した場所、介護用品、サニタリー用品、マスク、ベッド柵、車椅子、キッチン用品、便座、床、カーペット、畳、壁面、衣類、ソファー、机、椅子、ドアノブ、手すり、エアコンフィルター、押入れ、下駄箱など
繰り返し・詰め替え対応