ダクター穴あけ工具用替金型(MAKD用)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57828163 品番 MAKD-13S
参考基準価格(税別)¥13,200 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。

適合チャンネル/S-D15ステンレス鋼(板厚1.2mm)、S-D20、S-D1、S-D2ステンレス鋼(板厚1.5mm) 穴あけ寸法(Φmm)13

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:219

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57828163
2021-07-19
用途:
ケーブルラック工事
福沢電気工事 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

非常に切れ味がよくて穴開け楽だった。作業がはかどった。

対象商品:
57828154
2017-04-28
用途:
配管作業時
長谷川電工 様 (建設業・工事業)

ステンレスのダクターでも、軽々穴あけができ
刃先も長持ちしていい品物だと思います。

対象商品:
57828163
2015-06-01
用途:
配管支持材の穴開け

電動工具による作業に、
比べ格段に作業効率が、上がり大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプねじ切機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする