太くてしっかりとした薩摩孟宗竹だけを使ってます。イボ付きだからガツンと刺激的。 昔から、青竹踏みをすると健康にとても良いと言い伝えられてます。 昔は、素足などでの生活や、アスファルトではなく土の上を歩いていたので、足の裏、とくに土踏まずが刺激を受けていました。 今では日常では殆どこんなシーンには出くわしません。そんな今だからこそ、平らな地面や靴の生活で緩んでしまった足に刺激を与えてくれる「竹踏み」がオススメです。 さらに、より刺激を高めるための突起加工をしてますので竹踏みパワーが高まってます。 最初は痛く感じるかもしれませんが、徐々に回数を重ねていくと痛みを感じなくなっていきます。 まずは一日に2分程度から始めてください。素足で踏むことをオススメします。 天然の薩摩孟宗竹を丁寧に加工して作り上げてますので、肌ざわりも他の物とは違うワンランク上の質感を体感できます。 湿気等に注意し使用後は風通しの良いところに吊るして保管してください。
予想以上に使いやすく、効果がじょじょにでできている。自分の時間で手軽に使用できる
感覚的ではありますが、ツボが刺激されて良い感じです。まだ使い始めではありますが、作りもしっかりしていそうです。
とても良い。最初は1分も続かなかったけれど、次第に手の支えがなくても、10分以上続ける事が出来るようになった。竹についたイボに角度を変えながら足裏で踏み踏みすると、血行が良くなっているのかじんわりとポカポカになります。お気に入りです。