スタッドセンサー PRO SL

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57828547 品番SCANS
参考基準価格(税別)¥9,320 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

壁裏の間柱(金属製、木材)の位置が探知できます。
通電状態の電線を探知できます。
見やすいLED表示と電子音でわかりやすく知らせます。
本体は、衝撃耐久性にすぐれています。
けがき位置を点灯するため、暗い場所でも走査できます。

温度範囲(℃)
動作時:-7〜+49
保管時:-29〜+66
付属品9V角型電池 寸法(mm)L155×W70×H30 質量(g)120(電池を含む) 電池寿命(時間)(標準使用状態)100 電池9V角型電池 許容湿度(%)80RH(結露なし)以下 音量(dB)65(46cm)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「探知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする