エンドキャップ

(1件のレビュー)
16日以内出荷返品不可 16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 適合ラックRCタイプ 注文コード57828863 品番SD-RCC75Y
参考基準価格(税別)¥4,200 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598
この商品は適合ラックなど10種類から選べます 他の種類を見る
種類端末カバー 寸法W(mm)750 適合ラックRCタイプ
注意
※固定用ボルトは確実に締め付けてください。強風により本体が脱落する恐れがあります。適正締付トルクは19.61N・m[200kgf・cm]

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57828836
2026-03-15
用途:
ソーラーパネル設置
建設業・工事業

期待通りの商品です。加工もラック用パンチャーで可能なので安易に作業が完了するでしょう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする