口径違い接続(中央寄せ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 適合ラックRCタイプ 注文コード57828942 品番SD-RCR60-30
参考基準価格(税別)¥11,100 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は適合ラックなど20種類から選べます 他の種類を見る
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 種類継手 寸法W1(mm)(適合ラック幅)300 寸法W2(mm)(適合ラック幅)600 適合ラックRCタイプ
注意
※ラック切断部には取り付けできません。切断部は他の部位に設けてください。
※ブラインドプレート用ボルト(六角M6×20)は確実に締め付けてください。強風によりブラインドプレートが脱落する恐れがあります。適正締付トルクは7N・m[71kgf・cm]
※口径違い接続の真下、又は両側を架台で水平に支持してください。接続部で破損する恐れがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする