※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FTR-510D 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード 57829714 FTR-510D 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード 57829714 FTR-510D 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード 57829714 FTR-510D 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード 57829714 FTR-510D 特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D バーテックススタンダード 57829714

特定小電力トランシーバー用中継器 FTR-510D

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57829714 品番FTR-510D
参考基準価格(税別)¥128,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

FTR-510D:屋外向け高耐性中継器
新アーキテクチャで実現した高音質・高感度・高機能設計
メーカー既存機種より5dBの感度上昇(440MHz帯に最適化)
中継器をLANケーブルで接続して、さらに通話範囲を拡大可能
最大1kmまで延長可能
対応機種との組み合わせで便利な機能を利用可能
中継局エリア判定機能
ファスト接続機能
FTR-510Dの特徴
屋外で特定小電力トランシーバの通話範囲を拡大するための堅牢バージョン
DC-DCコンバータ内蔵で電源電圧12/24V対応
中継器をLANケーブル()で複数つなげて、さらに通話範囲を拡大可能
各種設定をスマートフォンなど無線LAN経由(2.4GHz)で変更可能
電源投入時に一定時間WiFiがアクセス可能となる
ブラウザでの設定管理と変更が可能
中継器同士を無線回線でリンクさせ、中継範囲を広げることも可能
トランシーバに中継器のエリア内であることを表示させるエリア判定機能に対応()
中継器回線をすばやく立ち上げるファスト接続機能()
LANケーブルを音声伝送に使用します。イーサネットとは互換性がありません。1端子のみ。
対応トランシーバ:CL168とCL268シリーズ
7

本体寸法(mm)
アンテナ含まず150x100x32.9
(アンテナ含150x244.6x32.9)
機能
中継器リンクモードの設定:Wired/Air
チャンネルの設定:CH10 [i 0] 〜 CH18 [i 8],CH30 [12] 〜 CH47 [29]
グループモードの設定:GP-01 〜 GP-47, D-017 〜 D-754
グループモード:ON/OFF
秘話モードの設定:ON/OFF
コリジョンコントロール機能の設定:ON/OFF
送受信チャンネル反転の設定:ON/OFF
ファスト接続の設定:ON/OFF
ホールドタイムの設定:Always On,5, 10, 20, 30 Minutes
送信出力の設定:High/Mid/Low
スケルチレベル調整:1 to 4
ホールドタイムの設定:0 to 7
コンパンダ機能:OFF/ON
エリア判定機能:OFF/ON
トーン設定 (ディエンファシス設定):1, 2
定格電圧(V)DC12/24 本体質量(g)約310 設定方式WiFi経由:有り(801.11g. 2.4GHz) 通信方式F3E・F2D 電波形式単信・半複信・複信 送信出力10mW/1mW 送受信周波数(MHz)【複信・半複信モード】10-18ch:受信(送信): 440.625-440.3625、送信(受信): 421.8125-421.9125、12-29ch:受信(送信): 440.0250-440.2375、送信(受信): 421.5750-421.7875、【単信モード】1ch-9ch: 422.2000-422.3000、01ch - 11ch: 422.0500 - 422.1750 受信感度マイナス13dBμV以下(@12dB SINAD、連結端子音声出力時) 動作温度範囲(℃)-10〜+60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オプション トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする