NTB311 3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所 57829827

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NTB311 3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所 57829827
NTB311 3爪平行グリッパ NTB3シリーズ 北川鉄工所 57829827

3爪平行グリッパ NTB3シリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台仕様【流体消費量】80.4cm3(往復)注文コード57829827品番NTB311
参考基準価格(税別)¥243,000販売価格(税込)¥241,780
販売価格(税別)
219,800

3爪平行中空グリッパ。
エアブロー等の治具取付けに最適な大きな貫通穴。
硬質アルマイト処理により長寿命、長期間高精度維持。
薄型化、軽量化。
ロボットから取り外さずに分解清掃。
上面、下面、側面、中間面とフレキシブルな取付。

用途産業用ロボット専用ロボットハンドストローク径(Φmm)(ジョー)16把持力[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):20、外径把握(N):1510、内径把握(N):1750繰返し精度(mm)±0.015質量(kg)1.2仕様【流体消費量】80.4cm3(往復)使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60
注意
※空圧が低下した際にもワークを脱落しないよう空圧回路に逆止弁を使用してください。
※リードスイッチでジョーストロークを検出される場合は、商品の外周に取付溝を用意していますので、その溝を利用してリードスイッチを取り付けてください。
※リードスイッチは最大4個まで取付け可能です。
※近接スイッチでジョーストロークを直接検出される場合は別途近接スイッチブラケットをお求めください。
※グリッパに使用している内部シールの材質はニトリルゴム(NBR)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする