NPGT08 2爪平行グリッパ NPGTシリーズ 北川鉄工所 57829845

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPGT08 2爪平行グリッパ NPGTシリーズ 北川鉄工所 57829845
NPGT08 2爪平行グリッパ NPGTシリーズ 北川鉄工所 57829845

2爪平行グリッパ NPGTシリーズ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台仕様【流体消費量】32cm3(往復)注文コード57829845品番NPGT08
参考基準価格(税別)¥195,000販売価格(税込)¥197,780
販売価格(税別)
179,800

薄型2爪平行グリッパ。
薄型ボデーにより、自由度の高いシステム設計が可能。
チャック製造の技術を生かし、高精度を実現。
同等ストローク汎用モデルより高い把持力を実現。
選べる確認手段や貫通穴搭載モデル(NPGT10)など多彩なオプション。

用途産業用ロボット専用ロボットハンドストローク径(Φmm)(ジョー)16.6把持力[供給空圧力0.6Mpa時]測定距離(mm):10、外径把握(N):600、内径把握(N):500繰返し精度(mm)±0.008質量(kg)0.79使用空気圧力(MPa)0.2~0.8周囲温度(℃)5~60仕様【流体消費量】32cm3(往復)
注意
※空圧が低下した際にもワークを脱落しないよう空圧回路に逆止弁を使用してください。
※リードスイッチでジョーストロークを検出される場合は、商品の外周に取付溝を用意していますので、その溝を利用してリードスイッチを取り付けてください。
※近接スイッチでジョーストロークを直接検出される場合は別途近接スイッチブラケットをお求めください。
※グリッパに使用している内部シールの材質はニトリルゴム(NBR)です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアチャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする