エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)の 電源(制御機器)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)の 無停電電源装置(UPS)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)の 無停電電源装置(UPS)バッテリー
産業用 小型制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HCシリーズ(サイクルユース)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57830299
品番
HC24-12
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
166
幅(mm)
175
総高さ(mm)
125
箱高(mm)
125
質量(kg)
約9(液入り)
定格電圧(V)
12
端子形状
B1
バッテリー容量(Ah)
24(20時間率)
適合機種
汎用タイプ
種類
鉛蓄電池
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500