産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 HZシリーズ(高率放電用)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57830317 品番 HZ7.2-12(187)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698
適合機種汎用タイプ 材質(絶縁キャップ)ポリ塩化ビニル 長さ(mm)150.9±2 幅(mm)64.8±1 質量(kg)約2.7 種類鉛蓄電池 使用温度範囲(℃)充電:-15〜40/放電:-15〜50 端子形状FASTON TAB No.250+アダプター付き 全高(mm)98.6±1 公称電圧(V)12 バッテリー容量(Ah)7.2(20時間率) 充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃) 充電電流(A)(最大)2.16 箱高(mm)94.3±1 動作温度範囲(℃)-15〜40
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-05-26
用途:
UPSの交換バッテリーとして
谷川情報技研 様

規格通りの製品で、安定して運用できています。
他に複数のUPSがあり、これらにも使用する予定です。

対象商品:
57830335
2021-06-07
用途:
自社製品納入時にシステムの一環として利用しています。

日立化成が撤退し、昭和電工マテリアルが扱わなくなったことにより、
入手に困っていましたが、こちらで購入できるようで安心しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする