適合機種汎用タイプ
長さ(mm)150.9±2
幅(mm)64.8±1
質量(kg)約2.7
種類鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)充電:-15〜40/放電:-15〜50
端子形状FASTON TAB No.250
全高(mm)98.6±1
公称電圧(V)12
バッテリー容量(Ah)7.2(20時間率)
充電電圧(V)スタンバイユース:13.65(25℃)/サイクルユース:14.70(25℃、温度補正係数-30mV/℃)
充電電流(A)(最大)2.16
箱高(mm)94.3±1
動作温度範囲(℃)-15〜40