エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)の 電源(制御機器)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)の 無停電電源装置(UPS)
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)の 無停電電源装置(UPS)バッテリー
産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57830344
品番
HF17-12A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
長さ(mm)
181
幅(mm)
76
総高さ(mm)
167
箱高(mm)
167
質量(kg)
(液入り)約6.4
バッテリー容量(Ah)
17(20時間率)
端子形状
B1型
適合機種
汎用タイプ
種類
鉛蓄電池
使用温度範囲(℃)
充電:0〜40/放電:-15〜50/保存:-15〜40
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
181×76×167
バッテリー電圧(V)
12
充電電圧(V)
13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃)
充電電流(A)
5.1
電池寿命(年)
5
抵抗(mΩ)
約15
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
800
/
税込
¥
880
沖縄地方
数量1につき
¥
2,100
/
税込
¥
2,310
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500