産業用 小形制御弁式鉛蓄電池 ハイパック HFシリーズ(高率放電タイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57830369 品番 HF44-12A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980
長さ(mm)197 幅(mm)165 総高さ(mm)170 箱高(mm)170 質量(kg)(液入り)約15 バッテリー容量(Ah)44(20時間率) 端子形状B2型 適合機種汎用タイプ 種類鉛蓄電池 使用温度範囲(℃)充電:0〜40/放電:-15〜50/保存:-15〜40 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)197×165×170 バッテリー電圧(V)12 充電電圧(V)13.65±0.15(温度補正係数-20mV/℃) 充電電流(A)13 電池寿命(年)5 抵抗(mΩ)約8
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥800 / 税込 ¥880
沖縄地方数量1につき ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

電源装置の特長と接続例
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/294/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無停電電源装置(UPS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする