タニタ
タニタの 健康器具・機器
タニタの 歩数計・活動量計
懐中時計型3Dセンサー歩数計 FB-743
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57830466
品番
FB743SV
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
懐中時計をモチーフにした歩数計
設定不要のシンプル設計ですので、電池を入れるだけで使用できます。
どこに身につけても動きを見逃さない3Dセンサーを搭載していますので、歩数をしっかりとカウントします。
用途
大切な人や思い出を持ち歩く。
懐中時計の内側に、思い出の写真やメッセージなどを入れることができ、贈り物におすすめです。
付属品
取扱説明書(保証書付)、写真切り取り型×1枚、写真カバー(予備)×2枚、お試し用電池(CR2032コイン型リチウム電池)×1個
材質
PC/ABS、PET、PMMA、亜鉛合金、ステンレス
色
シルバー
質量(g)
(本体)64(個装箱)145
使用温度範囲(℃)
0〜40
電源
DC3V CR2032コイン型リチウム電池×1個
精度
(時計)平均月差±30秒以内/(歩数)精度±5%
表示
最大99999歩 最小1歩
表示方式
LCD
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
(商品)50×50×19(個装箱)77×114×104
電池寿命
約6ヶ月(1日4時間歩行した場合)