タブレットスタンド 床置き アーム型 フレキシブルアーム 高さ調整可能 5.0〜12.9inch スマホ タブレット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード57830554 品番TB-DSZARMFBK
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

しっかりした台座に装着した支柱とアームによって、広い空間や部屋の中央でも高さを保持してスマートフォンやタブレットを使用できる床置式フレキシブルアームスタンド。

材質本体:ABS、ABS+熱可塑性エラストマー、スチール、EVA、ナイロン ブラック 質量(g)約3000 外形寸法(mm)アーム部全長:約500、支柱部全長:約770、台座:幅約195×奥行き約325×高さ約26(支柱固定ネジ含む) 対応機種5.0〜12.9inch(W221mm×D7mm×H306mmまで) 耐荷重(g)約780 角度調節

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-08
用途:
文書をipad&iPhoneでスキャン
教育・研究機関

垂直棒と、屈曲する棒が簡単に外れてしまう。固定するネジが必要。
垂直棒が2段になっているのは大変良い。普通の文書をスキャンするには1段で十分だ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする