グリップボールポイントヘキサゴンレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 57831385 品番 TGBHW-06
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

傾けて使えるボールポイントタイプ。
T形樹脂グリップです。
グリップ部にはすべり止め処理を施しています。
グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。

用途六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。 全長(mm)172 全幅(mm)91 二面幅(mm)6

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:101

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57831376
2022-02-25
用途:
自転車整備

この手の工具で自転車整備者に人気のイタリア・BETA社製のも使っていますが、精度はTONEのほうがいいような感じです。柄がちょっとプラスチッキーなのが残念ですが、使いやすい長さで価格も安く十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする