曜日別特売
TGBHW-08 グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831394

TGBHW-08 グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831394
TGBHW-08 グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831394
TGBHW-08 グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831394
TGBHW-08 グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831394
TGBHW-08 グリップボールポイントヘキサゴンレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業) 57831394

グリップボールポイントヘキサゴンレンチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
二面幅(mm)8
全長(mm)191
内容量1本注文コード57831394品番TGBHW-08
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

傾けて使えるボールポイントタイプ。
T形樹脂グリップです。
グリップ部にはすべり止め処理を施しています。
グリップの端に同サイズの六角棒を設置しています。

用途
六角穴付ボルト・ねじの締付け・緩め用。
全長(mm)191全幅(mm)91二面幅(mm)8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57831376
2022-02-25
用途: 自転車整備

この手の工具で自転車整備者に人気のイタリア・BETA社製のも使っていますが、精度はTONEのほうがいいような感じです。柄がちょっとプラスチッキーなのが残念ですが、使いやすい長さで価格も安く十分満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

六角棒レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする