日本バルカー
日本バルカーの カッター
日本バルカーの 円切りカッター
ガスケットカッター パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
852-0236
注文コード
57831586
品番
CUTTER-P07000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥978
販売価格(税別)
¥
889
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
支鉄と遊動桿を取付け、所定の位置に固定する押さえノブです。
用途
工事現場などでの緊急処置用に。
トラスコ品番
852-0236
材質/仕上
金属
質量(g)
19
径(Φmm)
予備六角ノブ:35
部品名称
遊動桿ノブねじ