日本バルカー
日本バルカーの カッター
日本バルカーの 円切りカッター
ガスケットカッター パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
トラスコ品番
852-0237
注文コード
57831595
品番
CUTTER-P08000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
遊動桿のズレを押さえるための部品です。
用途
工事現場などでの緊急処置用に。
トラスコ品番
852-0237
材質/仕上
金属
質量(g)
7
径(Φmm)
コマ:6
部品名称
遊動桿直ゴマ(1袋5個入)