日本バルカー
日本バルカーの カッター
日本バルカーの 円切りカッター
ガスケットカッター パーツ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
トラスコ品番
852-0241
注文コード
57831638
品番
CUTTER-P12000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番・内容量
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
工事や組立現場でフランジ用ガスケットを簡単に切り抜きできる便利な工具です。
切断刃用の砥石です。
用途
工事現場などでの緊急処置用に。
仕様
取手付
トラスコ品番
852-0241
材質/仕上
取手部:樹脂
質量(g)
32
部品名称
磁石