TOOL-P01000 パッキンツール フレキシブルシャフト 単品 日本バルカー 57831683

パッキンツール フレキシブルシャフト 単品

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)4
内容量1個注文コード57831683品番TOOL-P01000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

グランドパッキンの取り換え作業を容易に、かつ正確に行い、作業能率増進を図るために欠くことのできない特殊工具です。
狭い場所のスタフィングボックスの深いパッキングスペースに対応した柔軟な特殊シャフトです。

用途グランドパッキンの取替え作業に。トラスコ品番852-0262寸法(mm)4全長(mm)240材質/仕上金属質量(g)40シャフト径(Φmm)5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 57831699
2024-09-02
用途: ポンプのグランドパッキン交換
株式会社総合メンテナンスあそ建設業・工事業

半信半疑で使用してみましたが、今まで自作工具で苦労して外してたのが馬鹿らしくなりました。
もっと早く買えば良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーラー(引き抜き専用工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする