日本バルカー
日本バルカーの プーラー(引き抜き専用工具)
日本バルカーの シールプーラー
パッキンツール コルクスクリュー 単品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
57831735
品番
TOOL-P13000
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
焼入れしたシャープなスクリューで、パッキンによく喰い入るように製作しています。
用途
グランドパッキンの取替え作業を容易にするための冶工具
トラスコ品番
852-0267
寸法(mm)
8
全長(mm)
68
材質/仕上
金属
質量(g)
30
平径(mm)
六角:12