門形架台

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 57832013 品番 SD-GSC6015
参考基準価格(税別)¥3,380 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ) 適合幅(mm)(ラック)600 寸法W(mm)690 寸法H(mm)150 種類指示金具
注意
※門形架台の設置間隔は2,000mm以内にしてください。
※積雪地では、門形架台の設置数を増やし、除雪してください。冷媒管ラックが変形する恐れがあります。
※幅の狭い冷媒管ラック、架台では高さを低く施工してくだい。 不安定となり、強風により転倒の恐れがあります。
※設置高さ550mm以上の場合、門形架台SD-GSC□15または門形架台用中間支持材SD-GSC1M□を併用してください。架台破損の恐れがあります。
※冷媒管ラックの幅に合った門形架台で施工してください。
※壁面でのラックや配管の立ち上げには使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする