配管架台システム(D1仕様) ベース金具

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げボルト、座金/ステンレス鋼製 注文コード57832442 品番SD-GS1B
参考基準価格(税別)¥570 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529
この商品は仕様など2種類から選べます 他の種類を見る

施工場所に応じたサイズに施工ができます。
金具の附属品がボルト締めの為、スパナ1本で組み立てができます。
冷媒管ラック、配管、配線など様々な用途に使用できます。
短尺ダクターを用いることで切断、穴あけの手間が省けます。

材質
高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ボルト、座金/ステンレス鋼製
仕様
Z-DH8N/溶融亜鉛めっき仕上げ
ボルト、座金/ステンレス鋼製
適合(支柱ダクター)SD-D1、SD-D2 種別高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
57832442
2019-12-11
用途:
ソーラーパネルの架台
農・林・水産業

50個注文しました。少し日数がかかったけどしっかりした製品で助かりました。

対象商品:
57832451
2015-11-10
用途:
柱支持用として使用
電気・ガス・熱供給・水道業

この製品は、ワールドダクターの使用目的とは違った使用方法をしますが、製品としては問題有りません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする