屋上露出配管用ブロック

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57832844 品番 MKB5010
参考基準価格(税別)¥6,300 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

MKB□は、溶融亜鉛めっき仕上げのダクターチャンネルを使用しています。S-MKB□は、ステンレス鋼製ダクターチャンネルを使用しています。
ブロックは防水処理により、撥水性に優れ劣化しにくくなっています。
チャンネルをブロック上面から3mm出し、水切りを良くすることで配管材を錆びにくくしました。
ケーブルラック等の設置架台としても使用できます。

寸法H(mm)100 材質(ブロック部)モルタル 仕様(ダクターチャンネル)溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)約10.3 最大積載量(kg)200 寸法L(mm)500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ダクターチャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする