曜日別特売
REY3548 吊りボルト中間用 ネグロス電工 57833151

吊りボルト中間用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
寸法A(mm)57
内容量1個注文コード57833151品番REY3548
参考基準価格(税別)¥410販売価格(税込)¥406
販売価格(税別)
369

工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。
被覆材結露防止プレート(REG□N)にも取り付けでき
ます。

適合
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[10mm]):12.70(Φ34)、15.88(Φ37)×19.05(Φ41)~25.40(Φ47)
吊りボルト:W3/8
寸法A(mm)57寸法B(mm)86許容静荷重(N[kgf])98[10]
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする