※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 照明器具
Panasonic(パナソニック)の 誘導灯/非常灯
Panasonic(パナソニック)の 非常灯
階段灯フラットライン20形60分電波NT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
57833169
品番
NNCF20615LE9
参考基準価格(税別)
¥259,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
幅(mm)
890
質量(kg)
4.5
高さ(mm)
73
材質(本体)
鋼板(白色塗装)
取付方式
壁直付型
電圧(V)
100〜242
消費電力(W)
17.2
スイッチ
点検スイッチ付、自己点検スイッチ付
適合ユニット型式
FK98311
グレード
(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です)
機能
信号装置連動端子台付
光源
非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯
色温度(K)
5000
電池
FK751
光源色
昼白色
安定器
<ひと(電波)センサ付>
エネルギー消費効率(Lm/W)
104.6
光源寿命
40000時間(光束維持率85%)
蓄電池タイプ
ニッケル水素蓄電池
光束(Lm)
1800
トランス
LED内蔵、電源ユニット内蔵
認定番号
3AE-1083
リモコン
FSK90910K (別売)
モニタ
充電モニタ(緑)付
出しろ(mm)
130
演色指数(Ra)
Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源)
非常灯評定番号
LALE-043
注意
※販売は国内流通内に限ります。