吊りボルト中間用(ガス側保温材20mm厚対応)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 57833185 品番 REY2461
参考基準価格(税別)¥450 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ガス側保温材20mm厚が支持できます。
工具を使わず手だけで取り付けができます。
取り付け位置は簡単に上下調整できます。

適合
冷媒管(液側[10mm]×ガス側[20mm]):6.35(Φ24)、9.52(Φ27)×9.52(Φ51)〜19.05(Φ61)
吊りボルト:W3/8
寸法A(mm)70 寸法B(mm)86 許容静荷重(N[kgf])98[10]
注意
※適合冷媒管の〔 〕内は保温材厚、( )内は保温材外径です。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする