※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

階段灯フラットライン40形60分電波NT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード57833205 品番NNCF40635LE9
参考基準価格(税別)¥270,000 販売価格(税込) ¥197,780
販売価格(税別)
179,800
幅(mm)1306 高さ(mm)73 材質(本体)鋼板(白色塗装) 取付方式壁直付型 電圧(V)100〜242 消費電力(W)25 スイッチ点検スイッチ付、自己点検スイッチ付 適合ユニット型式FK98331 グレード(S)スペシャル商品(先端技術や優れたデザイン性を持ち合わせ、快適で先進的な照明環境をご提案する商品群です) 機能信号装置連動端子台付 光源非常時・本体組込LED点灯、常時・LED点灯 色温度(K)5000 電池FK751 光源色昼白色 安定器<ひと(電波)センサ付> エネルギー消費効率(Lm/W)120 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 蓄電池タイプニッケル水素蓄電池 光束(Lm)3000 トランスLED内蔵、電源ユニット内蔵 認定番号3AE-1083 リモコンFSK90910K (別売) モニタ充電モニタ(緑)付 出しろ(mm)130 演色指数(Ra)Ra83(常用光源)、Ra70(非常用光源) 非常灯評定番号LALE-043
注意
※販売は国内流通内に限ります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「非常灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする